GRAINGER B26661.016.0200 Tap Sheet Metal Screw Pan #8-18 2 Inch, 2000PK | AG2HEJ 31JN76

GRAINGER B26661.016.0200 Tappplate med skruepanne #8-18 2 tommer, 2000PK

På lager
Vare: AG2HEJ Modell: B26661.016.0200Kryssref: 31JN76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 445 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.105 til 0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9289
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B26661.016.0200 Tappplate med skruepanne #8-18 2 tommer, 2000PK
1 445 NOK /pakke