GRAINGER B08450.037.0400 Hex Lag Screw 3/8 Tommer 4 Tommer Lengde Galvanisert, 200PK | AG3BLT 32TK77

GRAINGER B08450.037.0400 Hex Lag Screw 3/8 tommer 4 tommers lengde galvanisert, 200PK

På lager
Vare: AG3BLT Modell: B08450.037.0400Kryssref: 32TK77

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 119 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5638
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.037.0400 Hex Lag Screw 3/8 tommer 4 tommers lengde galvanisert, 200PK
2 119 NOK /pakke