GRAINGER B08320.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 2 Inch Steel Zinc, 100PK | AG3BJF 32TK19

GRAINGER B08320.062.0200 Vognbolt 5/8-11 2 Tommers stålsink, 100PK

På lager
Vare: AG3BJF Modell: B08320.062.0200Kryssref: 32TK19

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 025 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeStål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Strekkfasthetsom klasse 5 SAE J429
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08320.062.0200 Vognbolt 5/8-11 2 Tommers stålsink, 100PK
1 025 NOK /pakke