GRAINGER B08280.050.0600 Hex Lag Screw 1/2 Inch 6 Inch Length Zinc, 75PK | AG3BLE 32TK65

GRAINGER B08280.050.0600 Hex Lag Screw 1/2 tommer 6 tommer lengde sink, 75PK

På lager
Vare: AG3BLE Modell: B08280.050.0600Kryssref: 32TK65

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

930NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8888
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.050.0600 Hex Lag Screw 1/2 tommer 6 tommer lengde sink, 75PK
930NOK /pakke