Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER A2-063-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1-16 tommer diameter | AF9ZJB 30XN35

GRAINGER A2-063-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1-16 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZJB Modell: A2-063-05TKryssref: 30XN35

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringA2
Containerstørrelse5 lb.
container typeEske
Diameter1 / 16 "
Lengde36 '' "
MaterialeVerktøystål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7229909000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER A2-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZJA 30XN34 A2-063-01T1 lb.TubeVerktøystål-747NOK
GRAINGER ER70S6-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tommers diameter | AF9ZLP 30XP04 ER70S6-063-01T1 lb.TubeKarbonstål77,000 PSI150NOK
GRAINGER ERNI55-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZMB 30XP15 ERNI55-063-01T1 lb.TubeNikkel58,000 psi1 037 NOK
GRAINGER H12-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZMQ 30XP32 H12-063-01T1 lb.TubeVerktøystål-775NOK
GRAINGER H13-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZMX 30XP42 H13-063-01T1 lb.TubeVerktøystål-754NOK
GRAINGER S7-063-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZPA 30XP72 S7-063-01T1 lb.TubeVerktøystål-844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A2-063-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1-16 tommer diameter
3 533 NOK / enhet