GRAINGER A04104.025.0050 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 Sekskantskrue 1/4-20X1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 1800PK

På lager
Vare: AH8UPK Modell: A04104.025.0050Kryssreferanse: 38ZU72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 374 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 Sekskantskrue 1/4-20X1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 1800PK
2 374 NOK /pakke