GRAINGER A01200.087.0325 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK | AH8PUY 38WZ55

GRAINGER A01200.087.0325 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK

På lager
Vare: AH8PUY Modell: A01200.087.0325Kryssreferanse: 38WZ55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 864 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7024
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.087.0325 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK
1 864 NOK /pakke