GRAINGER A01200.043.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 275PK | AH8PQN 38WY76

GRAINGER A01200.043.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 275PK

På lager
Vare: AH8PQN Modell: A01200.043.0150Kryssreferanse: 38WY76

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 752 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6034
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.043.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 275PK
1 752 NOK /pakke