Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 8832200 Hengselstanklås | AG9PGG 21CE82

GRAINGER 8832200 Hengsel Tank Lås

På lager
Vare: AG9PGG Modell: 8832200Kryssref.: 21CE82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel til tanklås
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 8832200 Hengsel Tank Lås
3NOK / enhet