Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 7801_48_0 U-kanal i aluminium 6063, 4 fot overall Lg, 2 tommers ytre ben | CP7NMV 795MM2

GRAINGER 7801_48_0 U-kanal i aluminium 6063, 4 fot overall Lg, 2 tommers ytre ben

På lager
Vare: CP7NMV Modell: 7801_48_0Kryssreferanse: 795MM2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.006
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 25506_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHN 795MC2 25506_12_0U Channel lager63NOK
GRAINGER 25508_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHP 795MD4 25508_12_0U Channel lager63NOK
GRAINGER 25509_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHQ 795ME0 25509_12_0U Channel lager76NOK
GRAINGER 25511_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHR 795MF2 25511_12_0U Channel lager63NOK
GRAINGER 7035_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHT 795ML3 7035_12_0U Channel lager154NOK
GRAINGER 21786_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CP7NHU 795M52 21786_12_0U Channel lager110NOK
GRAINGER 25515_12_0 U-kanal i aluminium 6063, 12 tommers totallengde, T52 | CR3BXA 795MH0 25515_12_0U Channel lager109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 7801_48_0 U-kanal i aluminium 6063, 4 fot overall Lg, 2 tommers ytre ben
1 019 NOK / enhet