Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 7675 PC Strømledning Innendørs 3 fot 10A 125V | AF6YMD 20PW99

GRAINGER 7675 PC Strømledning innendørs 3 fot 10A 125V

På lager
Vare: AF6YMD Modell: 7675Kryssreferanse: 20PW99
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPC-strømledning
KoblingsendenIEC C13
Ledningslengde3ft.
Måler / leder18/3
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker10
NEC ledningsbetegnelseIEC C13
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
FormRund
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 90 graders PC-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederMaks. ForsterkerPris
GRAINGER 7676 PC-strømledning Innendørs 6 fot 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft.18/31050NOK
GRAINGER 7677 PC-strømledning Innendørs 10 fot 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft.18/31031NOK
GRAINGER 7679 PC-strømledning Innendørs 3 fot 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793ft.16/31371NOK
GRAINGER 7680 PC-ledning innendørs 6 fot 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806ft.16/31390NOK
GRAINGER 7681 PC strømledning Innendørs 10 fot 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft.16/31390NOK
GRAINGER 7682 PC Strømledning Innendørs 15 fot 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft.16/31370NOK
GRAINGER 7683 PC Strømledning innendørs 3 fot 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft.14/31553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 7675 PC Strømledning innendørs 3 fot 10A 125V
16NOK / enhet