Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 6CY37 Hylseskrue, M18-2.5 Gjengestørrelse, 100 mm Lengde svart oksid, stål, sokkel | CQ4XAY

GRAINGER 6CY37 Hylseskrue, M18-2.5 gjengestørrelse, 100 mm lengde svart oksid, stål, sokkel

På lager
Vare: CQ4XAY Modell: 6CY37

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 6CY37 Hylseskrue, M18-2.5 gjengestørrelse, 100 mm lengde svart oksid, stål, sokkel
6NOK / enhet