Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 66252838645 2-1/2 tommers krympet stålbørste, skaftmontering, 0.012 tommers tråddiameter. | CD2JEE 443M56

GRAINGER 66252838645 2-1 / 2-tommers krympet trådbørste, skaftmontering, 0.012 tommers tråddia.

På lager
Vare: CD2JEE Modell: 66252838645Kryssreferanse: 443M56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Slipende materialeMessing
Arbor HoleIngen Arbor
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.2.5 "
Ansiktsbredde3 / 8 "
Lengde1 / 2 "
Maks. RPM20,000
MonteringstypeShank
Skaftstørrelse1 / 4 "
WireDia.0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlipende materialeArbor HoleSkaftstørrelseWireDia.BustetypePensel Dia.AnsiktsbreddePris
GRAINGER 66252838773 Stålhjulsbørste, krympet, borehullsmontering, børste Dia. 7" | AX3MPG 443M78 66252838773--------137NOK
GRAINGER 66252838715 Stålhjulsbørste, krympet, skaftmontering, børste Dia. 1" | AX3MPM 443N98 66252838715--------17NOK
GRAINGER 66252838599 Stålhjulsbørste, vridd, borehullsmontering, 6" børstestørrelse | AX3MPN 443P12 66252838599--------117NOK
GRAINGER 66252838670 Stålbørste, krympet, borehullsmontering, børste Dia. 4" | AX3MPP 443P16 66252838670--------61NOK
GRAINGER 66252838513 Stålhjulsbørste, vridd, borehullsmontering, 4" børstestørrelse | AX3MQZ 443M01 66252838513Arbor HoleKarbonstål5 / 8 "Ingen skaft0.02 "Twisted Wire4"1 / 2 "65NOK
GRAINGER 66252838680 Stålhjulsbørste, krympet, borehullsmontering, børste Dia. 8" | AX3MUT 443M21 66252838680--------147NOK
GRAINGER 66252838710 Stålbørste, knute, skaftmontering, 3-1/4" størrelse | AX3MUU 443M60 66252838710--------41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 66252838645 2-1 / 2-tommers krympet trådbørste, skaftmontering, 0.012 tommers tråddia.
77NOK / enhet