GRAINGER 62567104 Rørstokk, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 2 1/4 tomme indre dia. | CH6KNK 482U53

GRAINGER 62567104 Rørlager, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 2 1/4 tomme indre dia.

På lager
Vare: CH6KNK Modell: 62567104Kryssreferanse: 482U53

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Friksjonskoeffisient0.12
Klassestandard
Hardhet66D
Inne i Dia.2 1 / 4 "
Inne i Dia. Toleranse+ 0.25 / -0 "
MaterialeUHMW polyetylen
Maks. Temp.180 grader F
Min. Temp.-20 grader F
Utenfor Dia.2 5 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.25 / -0 "
FormRunde rør
Strekkfasthet5800 psi
Veggtykkelse3 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+25/-0 %

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris
GRAINGER 1UWU1 rørlager, Uhmw polyetylen, 3 fot. Lengde, 2 3/4 tommer indre dia. | CH6JAQ 1UWU12 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "2 835 NOK
GRAINGER 62458104 Rørstokk, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 3/8 tommer indre dia. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "4 321 NOK
GRAINGER 62461104 Rørlager, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 1/4 tomme indre dia. | CH6KNG 482U58 624611041 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "2 215 NOK
GRAINGER 62504104 Rørstokk, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 1 tomme indre dia. | CH6KNH 482U54 625041041"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "2 630 NOK
GRAINGER 62523104 Rørstokk, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 1 3/8 tomme indre dia. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "6 651 NOK
GRAINGER 62585104 Rørlager, standardkvalitet, Uhmw polyetylen | CH6KNL 482U61 625851042 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "4 985 NOK
GRAINGER 62599104 Rørlager, standardkvalitet, Uhmw polyetylen | CH6KNM 482U62 625991043 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "9 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 62567104 Rørlager, Uhmw polyetylen, 10 fot. Lengde, 2 1/4 tomme indre dia.
5 395 NOK / enhet