GRAINGER 5CLR1 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 6 Inch Length | CQ7EMT

GRAINGER 5CLR1 strukturell bolt, stål, type 1, 1 1/4 tommers størrelse-7 gjengestørrelse, 6 tommers lengde

På lager
Vare: CQ7EMT Modell: 5CLR1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 092 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.927
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5CLR1 strukturell bolt, stål, type 1, 1 1/4 tommers størrelse-7 gjengestørrelse, 6 tommers lengde
14 092 NOK /pakke