Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 45-101W Shelf Support Clip, Nylon, 50 Lb Load Capacity, White, 1/4 Inch Size, 1-1/4 Inch Size | CQ4MMU 451H88

GRAINGER 45-101W hyllestøtteklips, nylon, 50 lb lastekapasitet, hvit, 1/4 tomme størrelse, 1-1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: CQ4MMU Modell: 45-101WKryssreferanse: 451H88

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 0120-25WT Dual Slot Standard, Steel, White, 25 1/2 Inch, 1 Inch Wd, 5/8 Inch Ht | CQ4MMT 6UDJ0 0120-25WTDobbeltspor Standard70NOK
GRAINGER 45-100 Shelf Support Clip, Nylon, 50 Lb Load Capacity, White, 1/8 /5/16 Inch Size | CQ4MMV 451H87 45-100Klipp10NOK
GRAINGER 45-99 Shelf Support Peg, Plastic, 50 Lb Load Capacity, Brown, 1/4 Inch Size, 1 Inch Size | CQ4MMW 448R92 45-99Peg3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 45-101W hyllestøtteklips, nylon, 50 lb lastekapasitet, hvit, 1/4 tomme størrelse, 1-1/4 tomme størrelse
4NOK / enhet