GRAINGER 435X71 Standard platehjul, svingbar, fenolisk, 1000 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter. | CH6JVV

GRAINGER 435X71 standard platehjul, svingbar, fenolisk, 1000 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter.

Vare: CH6JVV Modell: 435X71
406NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypeRoller
BremsetypeTotal Lock Brems
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Hardhet85 Shore D
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Lastevurdering1000 lbs.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde6 1 / 2 "
Monteringsplate5 "x 5 1 / 2"
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Raceway TypeDobbel ball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 210 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 246 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 435X71 standard platehjul, svingbar, fenolisk, 1000 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter.
406NOK / enhet