Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 434-004331B Jobber Length Drill Bit, 11 mm Drill Bit Size, 100 mm Overall Length | CQ2ZQF 45XZ38

GRAINGER 434-004331B Jobber lengde bor, 11 mm bor, størrelse, 100 mm total lengde

På lager
Vare: CQ2ZQF Modell: 434-004331BKryssref.: 45XZ38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1696
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 434-001935B Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 2 1/2 tomme Totallengde | CQ2ZND 45XY82 434-001935B713NOK
GRAINGER 434-001910B Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 2 1/2 tomme Totallengde | CQ2ZNE 45XZ04 434-001910B713NOK
GRAINGER 434-001770B Jobber Lengde Bor, #16 Drill Bit Størrelse, 2 1/2 tomme Totallengde | CQ2ZNF 45XZ91 434-001770B507NOK
GRAINGER 434-001610B Jobber Lengde Bor, #20 Drill Bit Size, 2 1/2 Inch Total Lengde, Carbide | CQ2ZNG 45YA39 434-001610B407NOK
GRAINGER 434-001590B Jobber Lengde Bor, #21 Drill Bit Size, 2 1/2 Inch Total Lengde, Carbide | CQ2ZNH 45YA44 434-001590B507NOK
GRAINGER 434-001495B Jobber Lengde Bor, #25 Drill Bit Størrelse, 2 1/2 tomme Totallengde | CQ2ZNJ 45YA70 434-001495B507NOK
GRAINGER 434-001405B Jobber Lengde Bor, #28 Bor Bit Størrelse, 2 Tommer Total Lengde | CQ2ZNK 45YA91 434-001405B507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 434-004331B Jobber lengde bor, 11 mm bor, størrelse, 100 mm total lengde
2 418 NOK / enhet