GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | CM9GBB 139-MT

GRAINGER 423L24 kabinett, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål

Vare: CM9GBB Modell: 423L24Kryssref.: 139-MT
38 219 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
Høyde60 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir6
StilSkap
Bredde60 "

Produktdetaljer:

Dette rullende verktøyskapet måler 60 tommer (B) x 60 tommer (H) x 30 tommer (L) og har en kapasitet på 59.4 kubikkfot. Den øverste hyllen er 14 tommer over toppen av industriskapet og hyllen under er 10 tommer under den øverste hyllen.

Egenskaper:

  • Enheten inkluderer forhåndsstansede sklier som tillater montering av hjul, som kan bestilles separat.
  • En fotlås lar deg åpne begge dørene med et enkelt trykk.
  • Når denne enheten er koblet til, skaper de hylstrede hyllene en strømkilde på hver hylle.
  • Dette skapet har et patentert låsesystem som sikrer utstyr inne og en brun pulverlakkert finish forhindrer riper.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er gjenstander inne i skapet synlige?

A. Den har 16-gauge diamantstansede stålpaneler, slik at du kan se hva som er inni uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Sp. Kan denne enheten lagre lange gjenstander?

A. Enheten inkluderer 3 skaphyller for verktøykasse i full lengde for å organisere lange gjenstander.

Q. Hvordan installerer du et låssystem?

A.

  • Bruk en 1/2-tommers socket eller skiftenøkkel, fjern hengelåstappen.
  • Sett låsestangen til "LATCHED"-posisjon.
  • Installer 5/16 x 3/4 tommers vognbolten i det aktuelle hullet i hengelåstappen, sett inn hengelåssjakkelen og fest til låseboksen med en låsemutter.
  • Åpne dekselet og skyv låsestangen inn i 'ÅPEN' posisjon før du låser hengelåsen.
  • Lukk dekselet og sett låsestangen til "LATCHED". Lås hengelåsen og prøv å åpne dekselet ved å flytte låsestangen til 'ÅPEN'-posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 423L24 kabinett, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål
38 219 NOK / enhet