Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 41062 Water Connector, 1/8 Inch Hose Inside Dia, 6 ft Hose Length, 40 Deg to 150 Deg F, PVC | CV4PYD 419X84

GRAINGER 41062 vannkobling, 1/8 tomme slange innvendig diameter, 6 fot slangelengde, 40 grader til 150 grader F, PVC

På lager
Vare: CV4PYD Modell: 41062Kryssreferanse: 419X84
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 41062 vannkobling, 1/8 tomme slange innvendig diameter, 6 fot slangelengde, 40 grader til 150 grader F, PVC
100NOK / enhet