Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 39DL15 Krok Stål sink 4 tommer høyde 150 lb Lastegrense | AH8ZDR

GRAINGER 39DL15 Krok Stål Sink 4 Tommer Høyde 150 lb Lastegrense

På lager
Vare: AH8ZDR Modell: 39DL15
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggkrok
Base bredde1.75 "
FARGEHvit
Dybde2.187 "
Finishsink
Krokøye inni H1"
Krokøye inni W1"
Krokhøyde4"
MaterialeStål
Projeksjon2.187 "
Arbeidsbelastningsgrense150 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall kroker: 1
    • Festemetode: Spiker inn
    • Poeng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeDybdeFinishProjeksjonArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 39DL09 Krokstål 6 tommer høyde hvit 50 kg Lastegrense | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "malt3.5 "50 lb.72NOK
GRAINGER 39DL10 Krokstål 4-1 / 8 tommer Høyde Hvit 50 kg Lastegrense | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "malt4.25 "50 lb.54NOK
GRAINGER 39DL11 Krokstål 6x6 Tommer Hvit 50 kg Lastegrense | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"malt6"50 lb.95NOK
GRAINGER 39DL12 Krokstål 7-5/8x6-1/2 tommer 50 lb Lastgrense | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "malt6.5 "50 lb.105NOK
GRAINGER 39DL13 Krok Stål 7-5/8 Tommer Høyde Hvit 50 lb Lastegrense | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "malt10.75 "50 lb.124NOK
GRAINGER 39DL14 Krokstål 9 tommer høyde hvit 50 kg lastegrense | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"malt8"50 lb.109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39DL15 Krok Stål Sink 4 Tommer Høyde 150 lb Lastegrense
66NOK / enhet