GRAINGER 36FW28 Pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål | AH6TVK 79-D

GRAINGER 36FW28 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AH6TVK Modell: 36FW28Kryssref: 79-D

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Fargefamiliebrun
KonfigurasjonInnfelt låsehus
Dybde30 "
Skuffekapasitet150 lbs.
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt side
Høyde49 "
Lokk TypeFolding
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer1
Antall håndtak2
Antall hyller1
Antall sklir4
Åpen høyde78 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1 / 2 "
Lagringskapasitet36.2 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 175.95
Skipets høyde (cm)127.76
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)81.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen har økt lagringskapasitet (36.2 cu ft) sammenlignet med den tradisjonelle kisteboksen. Det er høye, brede, udelte interiør gir optimal oppbevaring av verktøykasser, verktøyoppleggere og langt eller klumpete utstyr på anlegg der sikkerhet er nødvendig.

Egenskaper:

  • Den har et hevet brystgulv for å enkelt nå bunnen uten å forårsake fysisk belastning ved lasting eller lossing av gjenstander.
  • Denne pianoboksen leveres med skuff for hurtig tilgang for et blikk på etterspurte verktøy og tilbehør.
  • Den har patentert låsesystem som tilbyr uavhengig låsing for både kommode og skuffer.
  • Denne pianoboksen leveres med valgfrie hjul, 4-veis glidetilgang og innfelte sidehåndtak for jevn mobilitet.
  • Den har et bi-fold deksel som brettes helt ut av veien for å begrense uautorisert tilgang.
  • Denne boksen er integrert med doble gassfjærer for å hjelpe til med åpning / lukking av brystkasse og fjærbeskyttere for å beskytte mot lastskifteskader.
  • Den er laget av kraftig stål med pulverlakkert finish for å gi korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er bruken av en kuleboltbrakett?

A. Kuleboltbraketter gir ekstra styrke til installasjonsenheten.

Q. Hvor mye vekt dette håndtaket?

A. Maksimal lastekapasitet (per skuff) er 150 lb.

Sp. Hva er et verktøybur?

A. Verktøyholderen har 16 g diamantstansede stålpaneler som gir god synlighet av verktøykassen uten at det går på bekostning av sikkerheten. I tillegg fungerer den som et arbeidsområde når det er åpent.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 36FW28 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål
30 569 NOK / enhet