GRAINGER 35KT27 Utility Cart Black 39-3/4 In.h | AG6CRP

GRAINGER 35KT27 Utility Cart Svart 39-3/4 In.h

På lager
Vare: AG6CRP Modell: 35KT27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle175 lb.
Caster materialeTermoplastisk gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom midtre og nederste hylle10.875 "
Avstand mellom hyller10.875 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle10.875 "
HandleSkruet i topphylle
BenfargeSølv
BenmaterialeAluminum
Leppehøyde19 / 64 "
Lastekapasitet400 lb.
Antall hyller3
Total høyde39.75 "
Total lengde43.625 "
Samlet bredde20.25 "
HyllefargeSvart
Hylle L x B36-1/4" x 20-1/4"
Hyllelengde36.25 "
HyllematerialePolypropylen, glassfiber
Hyllebredde20.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.045
Skipets høyde (cm)99.09
Skipets lengde (cm)59.99
Skipets bredde (cm)25.45
HS kode9403704031

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAvstand mellom midtre og nederste hylleAvstand mellom hyllerHyllelengdeHyllebreddeAvstand mellom topp- og mellomhylleLastekapasitetAntall hyllerPris
GRAINGER 35KT25 Utility Cart Black 39-1/2 In.h | AG6CRM 35KT2519 "10.875 "10.875 "26.75 "17.625 "10.875 "300 lb.34 095 NOK
GRAINGER 35KT28 Utility Cart Black 42-1/4 In.h | AG6CRQ 35KT2820.25 "7.25 "7.25 "36.25 "20.25 "7.25 "400 lb.43 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35KT27 Utility Cart Svart 39-3/4 In.h
3 026 NOK / enhet