Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 35HV59 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tommers høyde | AH4RAJ

GRAINGER 35HV59 magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tommers høyde

På lager
Vare: AH4RAJ Modell: 35HV59
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base bredde3.125 "
FARGEBeige
Dybde1.75 "
Finishpolert
Krokhøyde1-3 / 4 "
MaterialeAluminum
Projeksjon3.125 "
Arbeidsbelastningsgrense10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall kroker: 1
    • Festemetode: Magnetisk
    • Poeng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellDybdePris
GRAINGER 35HV60 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tommers lengde | AH4RAK 35 60HVXNUMX2.5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35HV59 magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tommers høyde
123NOK / enhet