Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 35HV60 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tommers lengde | AH4RAK

GRAINGER 35HV60 magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH4RAK Modell: 35HV60
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base bredde3.125 "
FARGEBeige
Dybde2.5 "
Finishpolert
Krokhøyde2-1 / 2 "
MaterialeAluminum
Projeksjon3.125 "
Arbeidsbelastningsgrense10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall kroker: 1
    • Festemetode: Magnetisk
    • Poeng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellDybdePris
GRAINGER 35HV59 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tommers høyde | AH4RAJ 35 59HVXNUMX1.75 "123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35HV60 magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tommers lengde
157NOK / enhet