Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 34TA30 Magnetisk rist Rektangulær Rare Earth 6 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JTM

GRAINGER 34TA30 Magnetisk rist rektangulært sjeldne jordarter 6 tommers lengde x 10 tommers bredde

På lager
Vare: AH4JTM Modell: 34TA30
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
15 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk rist
Høyde1.5
Intensitetsområde (Gauss)10,700
Lengde6"
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 oz. At The Surface med 1/4 "dia. Testkule i stål
Temp. Område0 Grader til 150 Grader
typenrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)26.42
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale: Pulver eller granulat

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeTemp. OmrådetypenPris
GRAINGER 34TA01 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 6 tommers bredde | AH4JRF 34TA01-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær1 893 NOK
GRAINGER 34TA02 Magnetisk rist rektangulært keramisk 8 tommers lengde x 8 tommers bredde | AH4JRG 34TA02-8"0 Grader til 400 Graderrektangulær2 646 NOK
GRAINGER 34TA03 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRH 34TA03-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær2 646 NOK
GRAINGER 34TA04 Magnetisk rist rektangulært keramisk 10 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRJ 34TA04-10 "0 Grader til 400 Graderrektangulær3 509 NOK
GRAINGER 34TA06 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 12 tommers bredde | AH4JRL 34TA06-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær4 520 NOK
GRAINGER 34TA07 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 16 tommers bredde | AH4JRM 34TA07-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 197 NOK
GRAINGER 34TA08 Magnetisk rist rektangulært keramisk 14 tommers lengde x 14 tommers bredde | AH4JRN 34TA08-14 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 34TA30 Magnetisk rist rektangulært sjeldne jordarter 6 tommers lengde x 10 tommers bredde
15 027 NOK / enhet