Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 304-300-0600 Spiralviklet metallpakning 6 tommer 11/64 tommer | AH8JUZ 38UU58

GRAINGER 304-300-0600 spiralviklet metallpakning 6 tommer 11/64 tommer

På lager
Vare: AH8JUZ Modell: 304-300-0600Kryssreferanse: 38UU58

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul kant, grå stripe
Inne i Dia.7.187 "
Materiale304SS og fleksibel grafitt med karbonstål ytre ring
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.9.875 "
Rørstørrelse6"
Temp. Område-320 til 842
Tykkelse11 / 64 "
typenRingpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)25.15

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
GRAINGER 304-150-0050 Spiralviklet metallpakning 1/2 tomme 11/64 tommer | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "27NOK
GRAINGER 304-150-0075 Spiralviklet metallpakning 3/4 tommer 11/64 tommer | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "27NOK
GRAINGER 304-150-0100 Spiralviklet metallpakning 1 tomme 11/64 tommer | AH8JUE 38UU40 304-150-01001.25 "2.625 "1"29NOK
GRAINGER 304-150-0150 Spiralviklet metallpakning 1-1/2 11/64 tommer | AH8JUF 38UU41 304-150-01502.125 "3.375 "1.5 "33NOK
GRAINGER 304-150-0200 Spiralviklet metallpakning 2 tommer 11/64 tommer | AH8JUG 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"42NOK
GRAINGER 304-150-0250 Spiralviklet metallpakning 2-1/2 11/64 tommer | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "58NOK
GRAINGER 304-150-0300 Spiralviklet metallpakning 3 tommer 11/64 tommer | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 304-300-0600 spiralviklet metallpakning 6 tommer 11/64 tommer
139NOK / enhet