GRAINGER 2860-3/32-10 Silikonrull 3/32 tommer tykk 10 fot 60A | AH7QGP 36XU44

GRAINGER 2860-3/32-10 rulle silikon 3/32 tomme tykk 10 fot 60A

På lager
Vare: AH7QGP Modell: 2860-3/32-10Kryssreferanse: 36XU44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGERød
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
KlasseKommersiell karakter
Lengde10ft.
Materialesilikon
Maks. Temp.400
Min. Temp. Vurdering-60
Strekkfasthet500 lbs.
Tykkelse3 / 32 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.92
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)10.16

Produktdetaljer:

    • Gummigruppering: Gummirulle

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerForlengelseSakLengdeStrekkfasthetTykkelsePris
GRAINGER 2830-1/16-10 Silikonrull 1/16 Tommer tykk 10 fot 30A | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Svart30A100%Gummirulle10ft.5501 / 16 "7 379 NOK
GRAINGER 2830-1/16-5 Silikonrull 1/16 tomme tykk 5 fot 30A | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5Rød30A100%Gummiark5ft.5501 / 16 "3 728 NOK
GRAINGER 2830-1/32-10 Silikonrull 1/32 tommer tykk 10 fot 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10Rød30A100%Gummirulle10ft.5501 / 32 "4 290 NOK
GRAINGER 2830-1/8-10 Silikonrull 1/8 tomme tykk 10 fot 30A | AH7QFQ 36XT91 2830-1/8-10Rød30A100%Gummirulle10ft.5501 / 8 "12 837 NOK
GRAINGER 2830-1/8-5 Silikonrull 1/8 tomme tykk 5 fot 30A | AH7QFR 36XT92 2830-1/8-5Rød30A100%Gummiark5ft.5501 / 8 "6 566 NOK
GRAINGER 2830-3/32-25 Silikonrull 3/32 tommer tykk 25 fot 30A | AH7QFT 36XT96 2830-3/32-25Rød30A100%Gummirulle25ft.5503 / 32 "24 402 NOK
GRAINGER 2840-1/16-10 Silikonrull 1/16 tomme tykk 10 fot 40A | AH7QFU 36XT99 2840-1/16-10Rød40A350%Gummirulle10ft.5501 / 16 "5 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 2860-3/32-10 rulle silikon 3/32 tomme tykk 10 fot 60A
7 760 NOK / enhet