Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 23020.068 T-mutter | CP9YFX 38NC51

GRAINGER 23020.068 T-mutter

På lager
Vare: CP9YFX Modell: 23020.068Kryssreferanse: 38NC51

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 707407-12 Mutter Lavt Bly Messing 500 psi | AG9MPW 20XP95 707407-121118NOK
GRAINGER 5LMX5 Mutter, 10 PK | CP7RXR 5LMX51096NOK
GRAINGER S76548 Pansemutter, PK 2 | CP9YDT 24TR32 S765482342NOK
GRAINGER S61822 Drivmutter, Drivmutter | CP9YEF 24TT12 S618221475NOK
GRAINGER S8694401 Mutter, vinge, 5/16 tommer størrelse, sinkbelagt | CP9YGH 24TR30 S86944011147NOK
GRAINGER FM-3000M Kvinnelig kompresjonsmutter | CQ2KLU 24XD32 FM-3000M1201NOK
GRAINGER 1260110 Mutter | CQ3NJT 24JE90 1260110162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 23020.068 T-mutter
232NOK / enhet