Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 22JM18 Arkmateriale 12 tommer bredde 12 tommer lengde 0.375 tommer tykkelse | AG9UWK

GRAINGER 22JM18 Sheet Stock 12 tommers bredde 12 tommers lengde 0.375 tommers tykkelse

På lager
Vare: AG9UWK Modell: 22JM18
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Støtstyrke (kg)0.8 lb.
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materialepolypropylen
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.212
Min. Temp. Vurdering32
Driftstemp. Område32 grader til 212 grader F
Strekkfasthet3400 PSI
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+ /-10%
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Kjemisk / korrosjonsbestandig, fuktbestandig, oljebestandig, slitestoff

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GRAINGER 22JL54 Arkstamme 12 tommers bredde 12 tommers lengde 1.000 tommers tykk | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "539NOK
GRAINGER 22JL55 arkmateriale 12 tommer bredde 24 tommer lengde 1.000 tommer tykk | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "953NOK
GRAINGER 22JL56 Arkmateriale 12 tommer bredde 48 tommer lengde 1.000 tommer tykk | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "1 728 NOK
GRAINGER 22JL57 Arkmateriale 24 tommer bredde 24 tommer lengde 1.000 tommer tykk | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "1 802 NOK
GRAINGER 22JL58 Arkmateriale 24 tommer bredde 48 tommer lengde 1.000 tommer tykk | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "3 420 NOK
GRAINGER 22JL59 Arklager 48 tommer bredde 48 tommer lengde 1.000 tommer tykk | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "5 553 NOK
GRAINGER 22JL60 Arkstamme 48 tommer bredde 8 fot lengde 1.000 tommer tykk | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "13 541 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JM18 Sheet Stock 12 tommers bredde 12 tommers lengde 0.375 tommers tykkelse
166NOK / enhet