Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 22JL46 Stanglager Hdpe 3/8 tommer 48 tommer off white | AF7QWB

GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 Tommer 48 Tommer Off White

På lager
Vare: AF7QWB Modell: 22JL46
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEOff White
Diameter3 / 8 "
Diametertoleranse-0 / +. 125
Støtstyrke (kg)2.4
Lengde48 "
Lengde Toleranse-0
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.176 F
Min. Temp. Vurdering-58 grader F.
Strekkfasthet4500 psi
typentermo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)1.6
HS kode3916100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeLengde ToleranseMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
GRAINGER 22JL38 Stanglager Hdpe 1 Tomme 48 Tommer Off White | AF7QVU 22JL381"48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi432NOK
GRAINGER 22JL39 Stanglager Hdpe 1 tommer 96 tommer | AF7QVV 22JL391"96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi865NOK
RFQ
GRAINGER 22JL40 Stanglager Hdpe 1/2 tommer 48 tommer | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi131NOK
GRAINGER 22JL42 Stanglager Hdpe 1/4 tommer 48 tommer off white | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi123NOK
GRAINGER 22JL43 Rod Stock Hdpe 1/4 inch 96 In Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi247NOK
RFQ
GRAINGER 22JL44 Stanglager Hdpe 3/4 tommer 48 tommer off white | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi286NOK
GRAINGER 22JL45 Stanglager Hdpe 3/4 tommers 96 i Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi506NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 Tommer 48 Tommer Off White
98NOK / enhet