Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 223-020998 Ball End Mill, 4 Flutes, 1/64 Inch Milling Dia, 0 Inch Neck Length | CQ2MRR 45XW08

GRAINGER 223-020998 Kuleendefres, 4 fløyter, 1/64 tomme fresediameter, 0 tomme halslengde

På lager
Vare: CQ2MRR Modell: 223-020998Kryssreferanse: 45XW08

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 221-001395 Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter | CQ2MJZ 19LN89 221-001395203NOK
GRAINGER 221-001400B Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 0 tommers halslengde | CQ2MKA 19LN91 221-001400B248NOK
GRAINGER 221-001400A Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 5.5 mm skjærelengde | CQ2MKB 45XT65 221-001400A201NOK
GRAINGER 221-001400C Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 5.5 mm skjærelengde | CQ2MKC 45XT66 221-001400C204NOK
GRAINGER 221-001410 Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter | CQ2MKD 19LN92 221-001410172NOK
GRAINGER 221-001410B Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 0 tommers halslengde | CQ2MKE 19LN93 221-001410B216NOK
GRAINGER 221-001410A Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde | CQ2MKF 45XT67 221-001410A176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 223-020998 Kuleendefres, 4 fløyter, 1/64 tomme fresediameter, 0 tomme halslengde
313NOK / enhet