Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 223-001425 Ball End Mill, 4 Flutes, 2.5 mm Milling Dia | CQ2MRZ 19LR26

GRAINGER 223-001425 Kuleendefres, 4 riller, 2.5 mm fresedia

På lager
Vare: CQ2MRZ Modell: 223-001425Kryssreferanse: 19LR26
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 221-001395 Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter | CQ2MJZ 19LN89 221-001395203NOK
GRAINGER 221-001400B Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 0 tommers halslengde | CQ2MKA 19LN91 221-001400B248NOK
GRAINGER 221-001400A Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 5.5 mm skjærelengde | CQ2MKB 45XT65 221-001400A201NOK
GRAINGER 221-001400C Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 5.5 mm skjærelengde | CQ2MKC 45XT66 221-001400C204NOK
GRAINGER 221-001410 Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter | CQ2MKD 19LN92 221-001410172NOK
GRAINGER 221-001410B Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 0 tommers halslengde | CQ2MKE 19LN93 221-001410B216NOK
GRAINGER 221-001410A Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde | CQ2MKF 45XT67 221-001410A176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 223-001425 Kuleendefres, 4 riller, 2.5 mm fresedia
192NOK / enhet