Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 206-001380B Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 8 mm fresediameter, 20 mm skjærelengde | CP9XHA 19LG16

GRAINGER 206-001380B Firkantet endefres, senterskjæring, 4 riller, 8 mm fresediameter, 20 mm skjærelengde

På lager
Vare: CP9XHA Modell: 206-001380BKryssreferanse: 19LG16

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 216-001099C Firkantfres, 2 fløyter, 1 tommers fresediameter, 4 tommers skjærelengde, 7 tommers totallengde | CP9VWK 55HG11 216-001099C5 813 NOK
GRAINGER 206-001203C Firkantet endefres, 4 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 3 tommers totallengde | CP9VWL 55HF85 206-001203C831NOK
GRAINGER 215-001054C Firkantet endefres, 4 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 4 tomme totallengde | CP9VWM 55HG08 215-001054C1 044 NOK
GRAINGER 218-001037C Firkantet endefres, 4 fløyter, 3/8 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CP9VWN 55HG12 218-001037C792NOK
GRAINGER 204-001263 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CP9VWP 19LC68 204-0012633 277 NOK
GRAINGER 204-001260 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CP9VWQ 19LC67 204-0012602 748 NOK
GRAINGER 216-001096 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CP9VWR 19LL36 216-0010965 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 206-001380B Firkantet endefres, senterskjæring, 4 riller, 8 mm fresediameter, 20 mm skjærelengde
421NOK / enhet