GRAINGER 1RU49 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/8 Inch-7 Thread Size | CQ7ENF

GRAINGER 1RU49 strukturell bolt, stål, A325 Type 1, svart oksid, 1 1/8 tomme-7 gjengestørrelse

På lager
Vare: CQ7ENF Modell: 1RU49

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

796NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1RU49 strukturell bolt, stål, A325 Type 1, svart oksid, 1 1/8 tomme-7 gjengestørrelse
796NOK /pakke