Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 1FA40 Lock Nut, Nylon Insert, 3/8 Inch-24 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated | CQ2JRU

GRAINGER 1FA40 Lock Nut, Nylon Insert, 3/8 Inch-24 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated

På lager
Vare: CQ2JRU Modell: 1FA40

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER U12020.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHR 41TZ77 U12020.150.0001Slottsnøtt1131NOK
GRAINGER U12025.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JHU 41TZ87 U12025.150.0001Slottsnøtt1431NOK
GRAINGER U12035.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 8, Black oxide | CQ2JHW 41UA03 U12035.150.0001Slottsnøtt1606NOK
GRAINGER U12050.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHX 41UA18 U12050.150.0001Slottsnøtt1389NOK
GRAINGER U12000.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHY 41TZ40 U12000.150.0001Slottsnøtt1127NOK
GRAINGER U12040.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2H, Black oxide | CQ2JHZ 41UA12 U12040.150.0001Slottsnøtt11 363 NOK
GRAINGER U12055.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JJB 41UA21 U12055.150.0001Slottsnøtt1655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1FA40 Lock Nut, Nylon Insert, 3/8 Inch-24 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated
7NOK /pakke