Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 1908-S Ryggstøtte Liten 32 til 36 tommer | AH4CCX 34CL58

GRAINGER 1908-S Back Support Small 32 to 36 Inch

På lager
Vare: AH4CCX Modell: 1908-SKryssreferanse: 34CL58
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktilbake Support
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGESvart
Passer midje størrelse32 "til 36"
MaterialeSpandex
StørrelseS
Bukseseler1-1 / 4 "Strikk elastisk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser midje størrelseSakStørrelsePris
GRAINGER 1908-M Ryggstøtte 36 til 40 tommer 1-1 / 4 tommers strikk | AH4CCY 34CL59 1908-M36 "til 40"tilbake SupportM447NOK
GRAINGER 1908-L Ryggstøtte Stor 40 til 44 tommer | AH4CCZ 34CL60 1908-L40 "til 44"tilbake SupportL439NOK
GRAINGER 1908-XL Ryggstøtte 44 tommer til 48 tommer 1-1 / 4 tommers strikk | AH4CDA 34CL61 1908-XL44 "til 48"tilbake SupportXL533NOK
GRAINGER 70-110LGBLK ryggstøtte med stag, L ryggstøttestørrelse, 1 1/2 tomme bredde, krok-og-løkke, nylon | CP7PEB 8UTT1 70-110LGBLK-Ryggstøtte med opphold-91NOK
GRAINGER 1909L ryggstøtte, L ryggstøttestørrelse, 8 tommers bredde, 36-42 tommer Passer midjestørrelse | CP7PEC 34CL63 1909L-tilbake Support-374NOK
GRAINGER 1909M ryggstøtte, M ryggstøttestørrelse, 8 tommers bredde, 34-38 tommer Passer midjestørrelse | CP7PED 34CL62 1909M-tilbake Support-358NOK
GRAINGER 1909XL ryggstøtte, XL ryggstøttestørrelse, 8 tommers bredde, 40-45 tommer Passer midjestørrelse | CP7PEE 34CL64 1909XL-tilbake Support-358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1908-S Back Support Small 32 to 36 Inch
437NOK / enhet