GRAINGER 18S4-72 Carbon Steel Square Bar, 4 Inch Thick, -0.005 In, 4 Inch X 6 Feet Nominal Size | CP8QTV 782WK8

GRAINGER 18S4-72 Carbon Steel Square Bar, 4 tomme tykk, -0.005 in, 4 tomme x 6 fot nominell størrelse

På lager
Vare: CP8QTV Modell: 18S4-72Kryssreferanse: 782WK8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER LC1161124 Karbonstål rektangulær stang, 0.06 tommer tykk, 1 1/2 tomme X 24 tommer nominell størrelse | CP8NAJ 33D153 LC1161124Rektangulær stang364NOK
GRAINGER LC116124 Karbonstål rektangulær stang, 0.06 tommer tykk, 1/2 tomme x 24 tommer nominell størrelse | CP8NAK 33D121 LC116124Rektangulær stang192NOK
GRAINGER LC11634 Karbonstål rektangulær stang, 0.06 tommer tykk, 3 tommer X 24 tommer nominell størrelse | CP8NAL 33D203 LC11634Rektangulær stang637NOK
GRAINGER LC116344 Karbonstål rektangulær stang, 0.06 tommer tykk, 3/4 tommer x 24 tommer nominell størrelse | CR3CHW 33D134 LC116344Rektangulær stang232NOK
GRAINGER 11646_24_0 Karbonstål rektangulær stang, 0.063 tommer tykk, 1 1/2 tomme x 24 tommer nominell størrelse | CP8NAM 783L76 11646_24_0Rektangulær stang401NOK
GRAINGER 11644_24_0 Karbonstål rektangulær stang, 0.063 tommer tykk, 1 tomme X 24 tommer nominell størrelse | CP8NAN 783L74 11644_24_0Rektangulær stang305NOK
GRAINGER 11642_24_0 Karbonstål rektangulær stang, 0.063 tommer tykk, 1/2 tomme X 24 tommer nominell størrelse | CP8NAP 783L72 11642_24_0Rektangulær stang239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 18S4-72 Carbon Steel Square Bar, 4 tomme tykk, -0.005 in, 4 tomme x 6 fot nominell størrelse
16 556 NOK / enhet