GRAINGER 13R505 Mechanics Chest, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 1000 lbs., Red, Steel | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Mekanikkkiste, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 1000 lbs., rød, stål

På lager
Vare: AA6BWV Modell: 13R505Kryss Ref: 63

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Caster Dia.6"
Type hjulFast, dreibar
Lukket lengde37.5 "
FARGERød
Dybde25 "
Skuffekapasitet150 lbs. og 100 lbs.
Måler16 ga. Kropp, 12 ga. Topp og bunn, 7 ga. Skids
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde37.5 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemInnfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer8
Antall hyller1
Lagringskapasitet25.1 cu. ft.
StilArbeidsbenk
Bredde46.25 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.85
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne rullende arbeidsbenken kan bære lasten på mer enn én måte og tilbyr rikelig med oppbevaring med hyller og skuffer.

Egenskaper:

  • Denne rullende arbeidsbenken har en 12-gauge stålkropp og 7-gauge bunn og topp med helbuesveisede sømmer og pulverlakkert finish for å sikre industriell beskyttelse mot korrosjon og skade.
  • Den støtter installasjon av flere rørgjengere og skrustikke.
  • Denne enheten leveres med innfelt låsehus og et låsesystem med en 3-punkts fotutløser for å forhindre tyveri.
  • Den er utstyrt med 2 stive og 2 svingbare hjul laget av polyuretan for ikke-merkende mobilitet.
  • Denne arbeidsbenken inkluderer tre 471-3 skuffer (1 tomme dyp); fire 472-3 skuffer (2.5 tommer dype); en 476-3 skuff (6 tommer dyp) og en 477-3 hylle (1 tomme dyp).
  • Den har kulelager for jevn glidning av skuffer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne mobile arbeidsbenken?

A. Denne mobile arbeidsbenken er i stand til å håndtere belastninger på opptil 1000 lb.

Sp. Er denne mobile arbeidsbenken korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er fordelen med låsesystemet i denne enheten?

A. Et låsesystem i skap på arbeidsplassen som krever bare én hengelås for låsing av låsebolter forhindrer tyveri og uautorisert tilgang.

Q. Hvordan installere låsesystemet?

A.

  • Løsne hengelåstappen med en 1/2 tommers skiftenøkkel eller pipe.
  • Plasser låsestangen i "låst" posisjon.
  • Monter 5/16 x 3/4 tommers vognbolt i riktig hull i hengelåstappen.
  • Installer hengelåsbøylen i hengelåstappen og fest den til låseboksen med en låsemutter.
  • Før du låser hengelåsen, åpne dekselet og skyv låsestangen til "åpen" posisjon.
  • Lukk dekselet og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R505 Mekanikkkiste, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 1000 lbs., rød, stål
45 315 NOK / enhet