GRAINGER 13R503 Skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 54.9 cu.ft., brun, stål | AA6BWT 112

GRAINGER 13R503 skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 54.9 cu.ft., brunfarget, stål

På lager
Vare: AA6BWT Modell: 13R503Kryss Ref: 112

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde30 "
Skuffekapasitet150 lbs.
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde60 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer7
Antall håndtak2
Antall hyller4
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Lagringskapasitet54.9 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 301.95
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)154.43
Skipets bredde (cm)79.76
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette skapet gir stor plass for sikring av verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Det lar viktig utstyr eller verktøy forbli på stedet for rask tilgang.

Egenskaper:

  • Dette skapet har et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 3-punkts lås for beskyttelse mot tyveri.
  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Dette skapet er utstyrt med sterke, innfelte sidehåndtak som gir økt mobilitet og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den har en praktisk fotlås som raskt åpner verktøyskapdørene med bare et enkelt trykk på brukerens fot.
  • Dette skapet har rullelager for jevn glidning av skuffer.
  • Den leveres med forhåndsstansede sklir som sikrer enkel montering av hjul.
  • Den har en topphylle i full lengde for oppbevaring av lange gjenstander og 2 hyller på venstre side av skapet med låseskuff på høyre side.
  • Dette skapet har videre tre 2.5-tommers dype skuffer med lastekapasiteter på opptil 50 lb og fire 6-tommers dype skuffer med lastekapasitet på opptil 75 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er dette skapet korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette skapet?

A. Den har en lagringskapasitet på 54.9 cu.ft.

Sp. Hva er fordelene med innfelte trekkhåndtak?

A. Innfelte trekkhåndtak sparer plass når de synker ned i selve produktet. De har flere gripeflater, noe som gjør dem mindre utsatt for ulykker.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R503 skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 54.9 cu.ft., brunfarget, stål
54 307 NOK / enhet