Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0831034608 Nippel 1-1 / 2 tommer 6-1 / 2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KWZ 34DD28

GRAINGER 0831034608 Nippel 1-1/2 tomme 6-1/2 tommers lengde galvanisert stål

På lager
Vare: AG4KWZ Modell: 0831034608Kryssreferanse: 34DD28
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde6.5 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
typenKaldsveis
WOG (PSI)150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GRAINGER 0831035803 Nippel 1-1 / 2 tommer 9-1 / 2 tommer lengde galvanisert stål | AG4KXB 34DD30 08310358039.5 "258NOK
GRAINGER 0831036405 Nippel 1-1 / 2 tommer 11 tommers lengde galvanisert stål | AG4KXD 34DD32 083103640511 "297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0831034608 Nippel 1-1/2 tomme 6-1/2 tommers lengde galvanisert stål
222NOK / enhet