Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0818906927 Sekskantbøssing 1 tomme x 1/8 tomme Mnpt x Fnpt | AG4KVB 34DC82

GRAINGER 0818906927 Sekskantbøssing 1 tomme x 1/8 tomme Mnpt x Fnpt

På lager
Vare: AG4KVB Modell: 0818906927Kryssref: 34DC82
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 "x 1/8"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.67
Skipets lengde (cm)2.67
Skipets bredde (cm)2.84
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0818906851 Sekskantbøssing 1 tomme x 1/4 tomme Mnpt x Fnpt | AG4KVC 34DC83 08189068511 "x 1/4"83NOK
GRAINGER 0818907289 Sekskantbøssing 1-1/4 tomme x 1/4 tomme Mnpt x Fnpt | AG4KVD 34DC84 08189072891-1/4" x 1/4"106NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9410 sekskantbøsning, aluminium, 1 1/2 tomme X 1 1/4 tomme fittingsrørstørrelse | CP7KVL 60PW17 ZUSA-PF-9410-505NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9409 sekskantbøssing, aluminium, 1 1/2 tomme X 1 tommers rørstørrelse | CP7KVM 60PW16 ZUSA-PF-9409-510NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9407 sekskantbøsning, aluminium, 1 1/2 tomme X 1/2 tomme fittingsrør | CP7KVN 60PW14 ZUSA-PF-9407-411NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9408 sekskantbøssing, aluminium, 1 1/2 tommer X 3/4 tommers rørstørrelse | CP7KVP 60PW15 ZUSA-PF-9408-476NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9406 sekskantbøssing, aluminium, 1 1/4 tommer X 1 tommers rørstørrelse | CP7KVQ 60PW13 ZUSA-PF-9406-427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0818906927 Sekskantbøssing 1 tomme x 1/8 tomme Mnpt x Fnpt
77NOK / enhet