GRAINGER 06S011N03010 Sil med Dra Tommers høydehull, 316 rustfritt stål, 1 tomme, 18 tommer, 0.039 tommer | CQ7ZCQ 796AF4

GRAINGER 06S011N03010 Sil med Dra Tommers høydehull, 316 rustfritt stål, 1 tomme, 18 tommer, 0.039 tommer

På lager
Vare: CQ7ZCQ Modell: 06S011N03010Kryssreferanse: 796AF4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.8875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrømningshastighetHøydeHousing MaterialSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GRAINGER YSFB-25 Y Sil 316 rustfritt stål 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Smidd messingY sil1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "385NOK
GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 rustfritt stål 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "Smidd messingY sil2.125 "600 psi3 / 8 "172NOK
GRAINGER YSFB-50 Y Sil 316 rustfritt stål 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Smidd messingY sil2.625 "600 psi1 / 2 "208NOK
GRAINGER YSFB-75 Y Sil 316 rustfritt stål 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Smidd messingY sil2.75 "600 psi3 / 4 "321NOK
GRAINGER YSFB-100 Y Sil 316 rustfritt stål 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Smidd messingY sil2 61 / 64 "600 psi1"504NOK
GRAINGER YSFB-125 Y Sil 316 rustfritt stål 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Smidd messingY sil3.625 "600 psi1.25 "800NOK
GRAINGER YSFB-150 Y Sil 316 rustfritt stål 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Smidd messingY sil4.125 "600 psi1.5 "1 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 06S011N03010 Sil med Dra Tommers høydehull, 316 rustfritt stål, 1 tomme, 18 tommer, 0.039 tommer
721NOK / enhet