Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER YSFB-25 Y Strainer 316 Stainless Steel 1/4 FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08

GRAINGER YSFB-25 Y Sil 316 rustfritt stål 1/4" FNPT x FNPT

På lager
Vare: AG9MNV Modell: YSFB-25Kryssreferanse: 20XM08
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Strømningshastighet2.2 scfm @ 100 psi
PakningsmaterialePTFE
Høyde1 29 / 32 "
Housing MaterialSmidd messing
Lengde1 29 / 32 "
Maks. Press600 psi
mesh50
Rørstørrelse1 / 4 "
Skjermmateriale316 rustfritt stål
Bredde29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrømningshastighetHøydeHousing MaterialSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 rustfritt stål 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "Smidd messingY sil2.125 "600 psi3 / 8 "172NOK
GRAINGER YSFB-50 Y Sil 316 rustfritt stål 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Smidd messingY sil2.625 "600 psi1 / 2 "208NOK
GRAINGER YSFB-75 Y Sil 316 rustfritt stål 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Smidd messingY sil2.75 "600 psi3 / 4 "321NOK
GRAINGER YSFB-100 Y Sil 316 rustfritt stål 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Smidd messingY sil2 61 / 64 "600 psi1"504NOK
GRAINGER YSFB-125 Y Sil 316 rustfritt stål 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Smidd messingY sil3.625 "600 psi1.25 "800NOK
GRAINGER YSFB-150 Y Sil 316 rustfritt stål 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Smidd messingY sil4.125 "600 psi1.5 "1 254 NOK
GRAINGER YSFB-200 Y Sil 316 rustfritt stål 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Smidd messingY sil4 31 / 32 "600 psi2"1 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER YSFB-25 Y Sil 316 rustfritt stål 1/4" FNPT x FNPT
385NOK / enhet