Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 235474 reparasjonssett for sprøytepistol | AF7MVK 21YR87

GRACO 235474 Reparasjonssett for sprøytepistol

På lager
Vare: AF7MVK Modell: 235474Kryssreferanse: 21YR87

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprøytepistolreparasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8424909080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 235474 Reparasjonssett for sprøytepistol
2 602 NOK / enhet