GRACO 17F924 luftløs malingssprøyte, 1/2 hk hk, 0.38 Gpm strømningshastighet, 3000 PSI driftstrykk | CP6PUN 48YD46

GRACO 17F924 luftløs malingssprøyte, 1/2 hk hk, 0.38 Gpm strømningshastighet, 3000 PSI driftstrykk

Vare: CP6PUN Modell: 17F924Kryssreferanse: 48YD46
18 481 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAirless malingssprøyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRACO 17G177 luftløs malingssprøyte, 3/4 hk hk, 0.34 Gpm strømningshastighet, 3000 PSI driftstrykk | CP6PUP 48YD36 17G17710 973 NOK
RFQ
GRACO 17G180 luftløs malingssprøyte, 7/8 hk hk, 0.38 Gpm strømningshastighet, 3000 PSI driftstrykk | CP6PUQ 48YD37 17G18013 925 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 17F924 luftløs malingssprøyte, 1/2 hk hk, 0.38 Gpm strømningshastighet, 3000 PSI driftstrykk
18 481 NOK / enhet