GODKJENT LEVERANDØR 4TZX7 kantbeskytter 48 x 2 tommer - pakke med 10 | AD9PUJ

APPROVED VENDOR 4TZX7 kantbeskytter 48 x 2 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD9PUJ Modell: 4TZX7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantbeskytter
FARGEHvit
Lengde48 "
MaterialeResirkulert papp
Tykkelse0.16 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)122.43
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode4819200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX6 kantbeskytter 24 x 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AD9PUH 4TZX624 "0.225 "2.5 "167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX8 kantbeskytter 36 x 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX9 Kantbeskytter 24 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUL 4TZX924 "0.16 "3"143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY1 kantbeskytter 24 x 3 tommer 0.225 - pakke med 10 | AD9PUM 4TZY124 "0.225 "3"209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY2 Edge Protector 36 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUN 4TZY236 "0.16 "3"224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY3 kantbeskytter 36 x 3 tommer 0.225 - pakke med 10 | AD9PUP 4TZY336 "0.225 "3"287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY4 Kantbeskytter 48 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUQ 4TZY448 "0.16 "3"331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZX7 kantbeskytter 48 x 2 tommer - pakke med 10 stk
189NOK / enhet