Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TZX6 kantbeskytter 24 x 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AD9PUH

APPROVED VENDOR 4TZX6 kantbeskytter 24 x 2 1/2 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD9PUH Modell: 4TZX6
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantbeskytter
FARGEHvit
Lengde24 "
MaterialeResirkulert papp
Tykkelse0.225 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.322
Skipets høyde (cm)66.29
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode4819200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX7 kantbeskytter 48 x 2 tommer - pakke med 10 | AD9PUJ 4TZX748 "0.16 "2"189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX8 kantbeskytter 36 x 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZX9 Kantbeskytter 24 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUL 4TZX924 "0.16 "3"143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY1 kantbeskytter 24 x 3 tommer 0.225 - pakke med 10 | AD9PUM 4TZY124 "0.225 "3"209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY2 Edge Protector 36 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUN 4TZY236 "0.16 "3"224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY3 kantbeskytter 36 x 3 tommer 0.225 - pakke med 10 | AD9PUP 4TZY336 "0.225 "3"287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY4 Kantbeskytter 48 x 3 0.016 - Pakke med 10 | AD9PUQ 4TZY448 "0.16 "3"331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZX6 kantbeskytter 24 x 2 1/2 tommer - pakke med 10
167NOK / enhet