Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2363 hunnkontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke-jordet | BC8CCA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2363 hunnkontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke-jordet

På lager
Vare: BC8CCA Modell: HBL2363
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.300-1.050"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.300 "-1.050"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
IsolasjonIsolert kropp
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL10-20R
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2363 hunnkontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke-jordet
671NOK / enhet