GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pumpesentrifugal 2 hk

På lager
Vare: AB2NYD Modell: GT203Kryssref: 1N437

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps6.8-6.4/3.2
Beste effektivitet GPM @ Head65 @ 97 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde20 13 / 16 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode125 ft
Maks. Press55 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av125 ft
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.405
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)32
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pumpesentrifugal 2 hk
18 401 NOK / enhet